FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 3 Kalvotiivistelaippa SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 214 mm
Korkeus - 82 mm
Läpivientireikien määrä - 6
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074320797
Sähkönumero
3424743
Toimittajan tuotenumero
3576151
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
214 mm
Korkeus:
82 mm
Läpivientireikien määrä:
6
Materiaali:
kumi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
20 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...54 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinnitysreiät 10 mm, reikäväli 193 x 62 mm. IP65, halogeeniton materiaali TPE-SEBS, Paloluokka V0, käyttölämpötila -40° - +100°C.
Läpiviennit 2x 24mm - 54mm, 1x 30mm - 59mm, 3x 6mm - 14mm
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


