FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 35 Kalvotiivistelaippa SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 216 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 35
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074320827
Sähkönumero
3424746
Toimittajan tuotenumero
3576154
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
216 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
35
Materiaali:
kumi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
25 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...32 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinnitysreiät 10 mm, reikäväli 193 x 62 mm. IP65, halogeeniton materiaali TPE-SEBS, Paloluokka V0, käyttölämpötila -40° - +100°C.
Läpiviennit 1x 17mm – 32mm, 2x 12mm – 18mm, 16x 10mm – 14mm, 12x 7mm – 12mm, 4x 6mm - 10mm
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


