FIBOX - Läpivientilaippa - MB 10857 SET

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - muu

  • Leveys - 85 mm

  • Korkeus - 216 mm

  • Läpivientireikien määrä - 12

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074051776

Sähkönumero

3435250

Toimittajan tuotenumero

3590857

Tukkuerä

6

Tyyppi:

muu

Leveys:

85 mm

Korkeus:

216 mm

Läpivientireikien määrä:

12

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

12...25

Paksuus:

10 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...25 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin,

FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan