FIBOX - Läpivientilaippa - MB 10862

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Korkeus - 216 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074052148
Sähkönumero
3420439
Toimittajan tuotenumero
3530862
Tukkuerä
12
Leveys:
85 mm
Korkeus:
216 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Koko 2, aukotus 2xM16+3xM20+2xM25+2xM32 PUR-tiiviste
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


