FIBOX - Läpivientilaippa - MB 10891 SET

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Läpivientilaippa - MB 10891 SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - muu

  • Leveys - 85 mm

  • Korkeus - 216 mm

  • Läpivientireikien määrä - 12

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074056658

Sähkönumero

3413027

Toimittajan tuotenumero

3590891

Tukkuerä

1

Tyyppi:

muu

Leveys:

85 mm

Korkeus:

216 mm

Läpivientireikien määrä:

12

Materiaali:

muovi

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

20...20

Paksuus:

10 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 2, 216x85x10, sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin.

FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

Sisältää : Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla
Tuotekuvaus : Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Lisätieto : Sisältää laipan, tiivisteen ja asennustarvikkeet

Mitat :
- Pituus (mm) : 216
- Leveys (mm) : 85
- Korkeus (mm) : 10

- Lämpötilat : Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
- Luokat : Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
- Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
- Sähköeristys : Suojaeristetty
- Paloluokka : UL 94 V0
- Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C