FIBOX - Läpivientilaippa - MB 10892 SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Leveys - 49 mm
Korkeus - 140 mm
Läpivientireikien määrä - 4
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074056665
Sähkönumero
3413028
Toimittajan tuotenumero
3590892
Tukkuerä
6
Tyyppi:
muu
Leveys:
49 mm
Korkeus:
140 mm
Läpivientireikien määrä:
4
Materiaali:
muovi
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
20...20
Paksuus:
10 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
Tuotekuvaus : Koko 1 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Lisätieto : Sisältää laipan, tiivisteen ja asennustarvikkeet
Mitat:
- Pituus (mm) : 140
- Leveys (mm) : 49
- Korkeus (mm) : 10
- Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
- Luokat : Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
- Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


