FIBOX - Läpivientilaippa - MB10215-PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 49 mm
Korkeus - 140 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - muovi
Kierre - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074300256
Sähkönumero
3413070
Toimittajan tuotenumero
2550067
Tukkuerä
1
Leveys:
49 mm
Korkeus:
140 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
0...0
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...0 mm
Peitelaippa, 140x49x10, koko 1, tiiviste, asennustarvikkeet, IP66, IK08
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 140 x 49 x 10, koko 1
Sisältää : Peitelaippa, tiiviste, asennustarvikkeet IP66; IK08
Tuote:
Tuote nr : 2550067
Tuotekuvaus : Laipan tiivistesarja, koko 1
Lisätieto : Peitelevyllä
Mitat :
Pituus (mm) : 140
Leveys (mm) : 49
Korkeus (mm) : 10
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 140 x 49 x 10, koko 1
Sisältää : Peitelaippa, tiiviste, asennustarvikkeet IP66; IK08
Tuote:
Tuote nr : 2550067
Tuotekuvaus : Laipan tiivistesarja, koko 1
Lisätieto : Peitelevyllä
Mitat :
Pituus (mm) : 140
Leveys (mm) : 49
Korkeus (mm) : 10
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C


