Varastointi päättyy

FIBOX - Lehtiväännin EKI+CAB - HS 12112

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Malli / Tyyppi - muu

  • RAL-numero - 7035

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074032690

Sähkönumero

3424440

Toimittajan tuotenumero

4712112

Tukkuerä

500

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

muu

RAL-numero:

7035

Materiaali:

muovi

Lehtiväännin, Harmaa

FIBOX QUICK polykarbonaatti- ja ABS kotelot
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.