FIBOX - Lukko 455E system - LIS ARCA 455E

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Lukko 455E system - LIS ARCA 455E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074083357

Sähkönumero

3424046

Toimittajan tuotenumero

8120867

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Lukko 455E system siipinuppi, 40x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

LIS, Locking Insert Set, Lukko 455E system siipinuppi, 40x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan