FIBOX - Lukkopesä Square 7mm - LIS ARCA S7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - neliö
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074083296
Sähkönumero
3424040
Toimittajan tuotenumero
8120861
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
neliö
Lukkopesä Square 7mm, 30x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS, Locking Insert Set, Lukkopesä Square 7mm, 30x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS, Locking Insert Set, Lukkopesä Square 7mm, 30x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


