FIBOX - Lukkopesä Square 8mm - LIS ARCA S8

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - neliö

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074083302

Sähkönumero

3424041

Toimittajan tuotenumero

8120862

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

neliö

Lukkopesä Square 8mm, 30x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

LIS, Locking Insert Set, Lukkopesä Square 8mm, 30x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan