FIBOX - Multilaippa kalvot. - MFM 8-12 MULTIFEM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 3...14 mm
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 50.5 mm
Seinämän paksuus - 2...6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074036803
Sähkönumero
3424475
Toimittajan tuotenumero
3546151
Tukkuerä
10
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...14 mm
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
50.5 mm
Seinämän paksuus:
2...6 mm
Kokonaispituus:
20 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...6
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
kumi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
kyllä
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaasunkestävä:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


