FIBOX - Ovi 500x500x210mm - IDS ARCA 5050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 480 mm
Korkeus - 480 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074314758
Sähkönumero
3424477
Toimittajan tuotenumero
8120710
Tukkuerä
1
Leveys:
480 mm
Korkeus:
480 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 500x500x210
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


