FIBOX - Ovi - IDS ARCA 3040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 400 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074090195
Sähkönumero
3424309
Toimittajan tuotenumero
8120911
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
400 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 300x400x150/210
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 300x400x150/210
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 300x400x150/210
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


