FIBOX - Ovi - IDS ARCA 7050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 485 mm
Korkeus - 685 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074082435
Sähkönumero
3423691
Toimittajan tuotenumero
8120718
Tukkuerä
1
Leveys:
485 mm
Korkeus:
685 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
700 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sisäovisarja, 685x485x35, kaapin koolle 700x500x300, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 685x485x35, kaapin koolle 700x500x300, Galvanoitu teräs ja alumiini, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja, lukittava, sis. avaimen
Lisätieto : Karmit: galvanoitu teräs, ovi: alumiini, koolle 700x500x300
Mitat :
Pituus (mm) : 685
Leveys (mm) : 485
Korkeus (mm) : 35
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 685x485x35, kaapin koolle 700x500x300, Galvanoitu teräs ja alumiini, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja, lukittava, sis. avaimen
Lisätieto : Karmit: galvanoitu teräs, ovi: alumiini, koolle 700x500x300
Mitat :
Pituus (mm) : 685
Leveys (mm) : 485
Korkeus (mm) : 35
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


