FIBOX - Ovi - IDS ARCA 8060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 585 mm
Korkeus - 785 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
66 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082442
Sähkönumero
3423692
Toimittajan tuotenumero
8120719
Tukkuerä
1
Leveys:
585 mm
Korkeus:
785 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
800 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 785x585x35, kaapin koolle 800x600x300, Galvanoitu teräs ja alumiini, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja, lukittava, sis. avaimen
Lisätieto : Karmit: galvanoitu teräs, ovi: alumiini, koolle 800x600x300
Mitat :
Pituus (mm) : 785
Leveys (mm) : 585
Korkeus (mm) : 35
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


