FIBOX - Ovistopparisarja - DSP ARCA LM

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Ovistopparisarja - DSP ARCA LM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 22 mm

  • Korkeus - 200 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074305121

Sähkönumero

3424604

Toimittajan tuotenumero

8120964

Tukkuerä

1

Leveys:

22 mm

Korkeus:

200 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

16 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, vasen, keskikoko, ARCA-kaappikoolle 500x700-800x600, 22x200x16, galvanoitu teräs

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

DSP ARCA LM, Door Stopper ARCA, Left Midsize, Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, vasen, keskikoko, ARCA-kaappikoolle 500x700-800x600, 22x200x16, galvanoitu teräs

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan