FIBOX - Ovistopparisarja - DSP ARCA RM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22 mm
Korkeus - 200 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 700 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074305138
Sähkönumero
3424605
Toimittajan tuotenumero
8120965
Tukkuerä
1
Leveys:
22 mm
Korkeus:
200 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
700 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
500 mm
Syvyys:
16 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, oikea, keskikoko, ARCA-kaappikoolle 500x700-800x600, 22x200x16, galvanoitu teräs
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
DSP ARCA RM, Door Stopper ARCA, Right Midsize, Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, oikea, keskikoko, ARCA-kaappikoolle 500x700-800x600, 22x200x16, galvanoitu teräs
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
DSP ARCA RM, Door Stopper ARCA, Right Midsize, Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, oikea, keskikoko, ARCA-kaappikoolle 500x700-800x600, 22x200x16, galvanoitu teräs
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


