FIBOX - Ovistopparisarja - DSP ARCA VRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Korkeus - 104 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074305091
Sähkönumero
3424607
Toimittajan tuotenumero
8120961
Tukkuerä
1
Leveys:
15 mm
Korkeus:
104 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
16 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, pystysuora, oikea, pieni, 15x104x16, galvanoitu teräs
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
DSP ARCA VRS, Door Stopper ARCA, Vertical Right Small, Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, pystysuora, oikea, pieni, 15x104x16, galvanoitu teräs
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
DSP ARCA VRS, Door Stopper ARCA, Vertical Right Small, Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, pystysuora, oikea, pieni, 15x104x16, galvanoitu teräs
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


