FIBOX - Piccolo kotelo harmaa kansi - ABS H 95G 170X140X95

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Piccolo kotelo harmaa kansi - ABS H 95G 170X140X95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 140 mm

  • Korkeus - 170 mm

  • Syvyys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074002297

Sähkönumero

3423467

Toimittajan tuotenumero

8784315

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

140 mm

Korkeus:

170 mm

Syvyys:

95 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisältää: Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

FIBOX PICCOLO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille.
Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan