FIBOX - Piharasian putkilaippa muovi - PUTKILAIPPA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 85 mm
Korkeus - 80 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074060587
Sähkönumero
3413090
Toimittajan tuotenumero
3596026
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
85 mm
Korkeus:
80 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
putki
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
0...0
Paksuus:
0 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
1...59 mm
FIBOX PIHA sarja
PIHARASIAT autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa.
Kaikki lataus- ja lämmityslaitteemme valmistamme Suomessa, Lempäälän tehtaallamme. Autonlataus- ja -lämmitystuotteillamme on Avainlippu-tunnus osoituksena suomalaisesta työstä.
FIBOX-Piharasiat ovat oikea valinta, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, käyttäjäystävällisyys ja tyylikäs muotoilu.
Nopeasti ja helposti asennettavat mallit, suuret asennustilat syöttökaapeleille. Kotelomateriaalit Polykarbonaatti ja anodisoitu Alumiini.
Markkinoiden suosituimmat muovipiharasiamallit ovat saatavana myös digitaalisilla ajastimilla.
Alumiini-piharasiamalleja on saatavana sekä digitaalisella ajastimella että mekaanisilla kelloilla varustettuina. Useita malleja eri kojeyhdistelmin. Pylväsasennus, selät vastakkain tai seinä-asennus.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


