FIBOX - Piharasiatarvike - PHR C-PROFIILI

Fibox Charging Solutions Oy
KopioiKopioi
FIBOX - Piharasiatarvike - PHR C-PROFIILI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 10 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 0 kg

  • Malli / Tyyppi - kiinnitysprofiili

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074048561

Sähkönumero

3420011

Toimittajan tuotenumero

9916057

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Korkeus:

10 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

0 kg

Malli / Tyyppi:

kiinnitysprofiili

Soveltuu koteloleveydelle:

234 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

248 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

198 mm

Syvyys:

10 mm

Väri:

alumiini

RAL-numero:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Selät vastakkain kiinnike,

FIBOX PIHA sarja

PIHARASIAT autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa.



Kaikki lataus- ja lämmityslaitteemme valmistamme Suomessa, Lempäälän tehtaallamme. Autonlataus- ja -lämmitystuotteillamme on Avainlippu-tunnus osoituksena suomalaisesta työstä.



FIBOX-Piharasiat ovat oikea valinta, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, käyttäjäystävällisyys ja tyylikäs muotoilu.

Nopeasti ja helposti asennettavat mallit, suuret asennustilat syöttökaapeleille. Kotelomateriaalit Polykarbonaatti ja anodisoitu Alumiini.

Markkinoiden suosituimmat muovipiharasiamallit ovat saatavana myös digitaalisilla ajastimilla.

Alumiini-piharasiamalleja on saatavana sekä digitaalisella ajastimella että mekaanisilla kelloilla varustettuina. Useita malleja eri kojeyhdistelmin. Pylväsasennus, selät vastakkain tai seinä-asennus.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan