FIBOX - Piharasiatarvike - Seinäasennuskiinnike, PIHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Korkeus - 20 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 0 kg
Malli / Tyyppi - asennuselementti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074064462
Sähkönumero
3420009
Toimittajan tuotenumero
9916062
Tukkuerä
1
Leveys:
20 mm
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
0 kg
Malli / Tyyppi:
asennuselementti
Soveltuu koteloleveydelle:
234 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
0 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
0 mm
Syvyys:
150 mm
Väri:
alumiini
RAL-numero:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX PIHA sarja
PIHARASIAT autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa.
Kaikki lataus- ja lämmityslaitteemme valmistamme Suomessa, Lempäälän tehtaallamme. Autonlataus- ja -lämmitystuotteillamme on Avainlippu-tunnus osoituksena suomalaisesta työstä.
FIBOX-Piharasiat ovat oikea valinta, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, käyttäjäystävällisyys ja tyylikäs muotoilu.
Nopeasti ja helposti asennettavat mallit, suuret asennustilat syöttökaapeleille. Kotelomateriaalit Polykarbonaatti ja anodisoitu Alumiini.
Markkinoiden suosituimmat muovipiharasiamallit ovat saatavana myös digitaalisilla ajastimilla.
Alumiini-piharasiamalleja on saatavana sekä digitaalisella ajastimella että mekaanisilla kelloilla varustettuina. Useita malleja eri kojeyhdistelmin. Pylväsasennus, selät vastakkain tai seinä-asennus.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


