FIBOX - Puolisylinterilukkopesä - CLI ARCA 405E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sylinteri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074083456
Sähkönumero
3424056
Toimittajan tuotenumero
8120878
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
sylinteri
Puolisylinterilukkopesä 405E system, Swing handle-käsikahvalle, ARCA-kaapit
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
CLI, Half Cylinder Lock Insert, Puolisylinterilukkopesä 405E system, Swing handle-käsikahvalle, ARCA-kaapit
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
CLI, Half Cylinder Lock Insert, Puolisylinterilukkopesä 405E system, Swing handle-käsikahvalle, ARCA-kaapit
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


