FIBOX - Puolisylinterilukkopesä - CLI ARCA DB3

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Puolisylinterilukkopesä - CLI ARCA DB3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sylinteri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074083371

Sähkönumero

3424048

Toimittajan tuotenumero

8120870

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sylinteri

Puolisylinterilukkopesä Double-bit 3mm, Swing handle-käsikahvalle, ARCA-kaapit

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

CLI, Half Cylinder Lock Insert, Puolisylinterilukkopesä Double-bit 3mm, Swing handle-käsikahvalle, ARCA-kaapit

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan