FIBOX - Puolisylinterilukkopesä - CLI ARCA T8

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Puolisylinterilukkopesä - CLI ARCA T8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sylinteri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074083401

Sähkönumero

3424051

Toimittajan tuotenumero

8120873

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sylinteri

Puolisylinterilukkopesä Triangular 8mm, Swing handle-käsikahvalle, ARCA-kaapit

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

CLI, Half Cylinder Lock Insert, Puolisylinterilukkopesä Triangular 8mm, Swing handle-käsikahvalle, ARCA-kaapit

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan