FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - ARCA PMK 60

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - ARCA PMK 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 385 mm

  • Korkeus - 585 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Syvyys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074083241

Sähkönumero

3424029

Toimittajan tuotenumero

8120844

Tukkuerä

1

Leveys:

385 mm

Korkeus:

585 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Syvyys:

35 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoihin 400x600x210, 800x600x300, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs.

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 585 x 385 x 35

PMK, Pole Mounting Kit, Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoihin 400x600x210, 800x600x300, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan