FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - NEO PMK 20

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - NEO PMK 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 200 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 30 kg

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074314543

Sähkönumero

3424427

Toimittajan tuotenumero

4850050

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

200 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

30 kg

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Soveltuu koteloleveydelle:

220 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

320 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

150 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pylväskiinnityssarja, sopii 220mm leveän Neo-kotelon kiinnittämiseen

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan