FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - PMK ARCA 70

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - PMK ARCA 70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 485 mm

  • Korkeus - 685 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Soveltuu koteloleveydelle - 700 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074083258

Sähkönumero

3424036

Toimittajan tuotenumero

8120845

Tukkuerä

1

Leveys:

485 mm

Korkeus:

685 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Soveltuu koteloleveydelle:

700 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

500 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

300 mm

Syvyys:

35 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoon 500x700x300, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs.

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 685 x 485 x 35

PMK, Pole Mounting Kit, Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoon 500x700x300, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan