FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - PMK ARCA 80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 585 mm
Korkeus - 785 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
66 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074083265
Sähkönumero
3424037
Toimittajan tuotenumero
8120846
Tukkuerä
1
Leveys:
585 mm
Korkeus:
785 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
600 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 785 x 585 x 35
PMK, Pole Mounting Kit, Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoon 600x800x300, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


