FIBOX - Riippulukon lukitussarja - PLS ARCA

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Riippulukon lukitussarja - PLS ARCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074083272

Sähkönumero

3424038

Toimittajan tuotenumero

8120850

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Vääntönuppi, riippulukon käyttöoptiolla, 40x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 40 x 30 x 40

PLS ARCA, Padlocking Handle Set, Vääntönuppi, riippulukon käyttöoptiolla, 40x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan