FIBOX - Ritilä MB 10564:ään - MB10858 IIRITILÄ TUULET.VENTT.

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Ritilä MB 10564:ään - MB10858 IIRITILÄ TUULET.VENTT.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 30 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074031778

Sähkönumero

3424957

Toimittajan tuotenumero

3540858

Tukkuerä

10

Leveys:

30 mm

Korkeus:

30 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

2 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Suojaritilä

FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan