FIBOX - Riviliitinkotelo PC - CUAL EK 382813 G 2X95mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 280 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 380 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074319715
Sähkönumero
3424736
Toimittajan tuotenumero
2674642
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
280 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
380 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
4
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Fibox CUAL -riviliitinkotelot alumiini- ja kuparikaapeleiden jatkoksiin. Kotelo on valmistettu polykarbonaatista, sopii EK-valikoimaamme ja täyttää IP66/67, sekä paloluokan UL94-5V/V0
Sisältää : Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5x6mm2-95mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP66/67,IK08, 380x280x130 IP66; IP67; IK08
Mitat :
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 130
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


