FIBOX - Riviliitinkotelo PC - RLK1 130x130x75mm IP66

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Riviliitinkotelo PC - RLK1 130x130x75mm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034130910

Sähkönumero

3413091

Toimittajan tuotenumero

611006501

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

130 mm

Leveys:

130 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

75 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

8

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

5

Asennuslevyllä:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

RAL-numero:

7035

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Soveltuu salamasuojaukseen:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Järjestelmän paloluokka:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Riviliitinkotelo, 130x130x75, 4x2,5 mm2 + 1x kevi 2,5 mm2, polykarbonaatti, harmaa, IP66

Fibox kalustetut kotelot

Käyttämällä kalustettuja Fibox riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.

Fibox MNX polykarbonaattikotelo metrisillä läpilyöntiaihioilla, harmaa kansi, kolminapaiset jousivoimaliittimet. IP 66

RLK 1
Mitat: 130 x 130 x 75 mm
Riviliittimet: 4 x 2,5 mm² + 1 x kevi 2,5 mm²
Kuvaus: Fibox MNX polykarbonaattikotelo, läpilyöntiaihiot, harmaa