FIBOX - Riviliitinkotelo PC - RLK2 180x130x75mm IP66

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Riviliitinkotelo PC - RLK2 180x130x75mm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034130927

Sähkönumero

3413092

Toimittajan tuotenumero

611006601

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

180 mm

Leveys:

130 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

75 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

10

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Moduulien määrä:

5

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

ei

RAL-numero:

7035

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Läpivientien määrä laipoille:

0

Soveltuu salamasuojaukseen:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Järjestelmän paloluokka:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Riviliitinkotelo RLK2