Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

FIBOX - Ruuvisarja - CSS 26131

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Ruuvisarja - CSS 26131

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074062376

Sähkönumero

3435922

Toimittajan tuotenumero

6300008

Tukkuerä

500

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Ruuvisarja, 4 x CS 26131 + 4 x KN 3.9x9.5