FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 4030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 30 mm
Materiaali - metalli
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074093202
Sähkönumero
3424655
Toimittajan tuotenumero
8120943
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
30 mm
Materiaali:
metalli
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sadelippa, ruostumaton teräs 30x300x20, ARCA-kaappikoolle 300x300 ja 400x300, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x300x20, ARCA-kaappikoolle 300x300 ja 400x300, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x300x20, ARCA-kaappikoolle 300x300 ja 400x300, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


