FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 4050

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 4050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 30 mm

  • Materiaali - metalli

  • Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm

  • Soveltuu kotelokorkeudelle - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074093219

Sähkönumero

3424658

Toimittajan tuotenumero

8120944

Tukkuerä

1

Leveys:

500 mm

Korkeus:

30 mm

Materiaali:

metalli

Soveltuu koteloleveydelle:

500 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

400 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sadelippa, ruostumaton teräs 30x500x20, ARCA-kaappikoolle 400x500, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x500x20, ARCA-kaappikoolle 400x500, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan