FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 5040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 30 mm
Materiaali - metalli
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074093233
Sähkönumero
3424664
Toimittajan tuotenumero
8120946
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
30 mm
Materiaali:
metalli
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sadelippa, ruostumaton teräs 30x400x20, ARCA-kaappikoolle 400x400 ja 500x400, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x400x20, ARCA-kaappikoolle 400x400 ja 500x400, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x400x20, ARCA-kaappikoolle 400x400 ja 500x400, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


