FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 7050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - metalli
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 700 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074093288
Sähkönumero
3424674
Toimittajan tuotenumero
8120951
Tukkuerä
1
Leveys:
500 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
metalli
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
700 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sadelippa, ruostumaton teräs 50x500x20, ARCA-kaappikoolle 700x500, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 50x500x20, ARCA-kaappikoolle 700x500, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 50x500x20, ARCA-kaappikoolle 700x500, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


