FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 8060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - metalli
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074093271
Sähkönumero
3424677
Toimittajan tuotenumero
8120950
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
metalli
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
800 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sadelippa, ruostumaton teräs 50x600x20, ARCA-kaappikoolle 800x600, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 50x600x20, ARCA-kaappikoolle 800x600, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 50x600x20, ARCA-kaappikoolle 800x600, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


