FIBOX - Sarana 1 pari - TH A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Korkeus - 30 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - nivel
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074034120
Sähkönumero
3423941
Toimittajan tuotenumero
9802001
Tukkuerä
24
Leveys:
20 mm
Korkeus:
30 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
nivel
Syvyys:
12 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Harmaat muovisaranat (2 kpl), sis. asennusruuvit
FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.
FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


