FIBOX - Seinäasennussarja - WMK NEO plastic

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Seinäasennussarja - WMK NEO plastic

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Materiaali - muovi

  • Maksimikuorma - 20 kg

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074311610

Sähkönumero

3424420

Toimittajan tuotenumero

4850001

Tukkuerä

1

Leveys:

80 mm

Korkeus:

70 mm

Materiaali:

muovi

Maksimikuorma:

20 kg

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Soveltuu koteloleveydelle:

220.32 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

320.42 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

150 mm

Syvyys:

40 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinäasennussarja NEO-koteloihin

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan