FIBOX - Sisäovipaneeli RST - ARCA IDS 4030

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074082381

Sähkönumero

3423686

Toimittajan tuotenumero

8120713

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

400 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

400 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisäovisarja, 385x285x35, kaapin koolle 400x300x150/210, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 385x285x35, kaapin koolle 400x300x150/210, Galvanoitu teräs ja alumiini, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035

Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja, lukittava, sis. avaimen
Lisätieto : Karmit: galvanoitu teräs, ovi: alumiini, kokoihin 400x300x150/210

Mitat :
Pituus (mm) : 385
Leveys (mm) : 285
Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :
Materiaali : Ovi: Alumiini, Karmit: Galvanoitu teräs

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan