FIBOX - Sisäovisarja - IDS ARCA 3030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 280 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082374
Sähkönumero
3423685
Toimittajan tuotenumero
8120712
Tukkuerä
1
Leveys:
280 mm
Korkeus:
280 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 280x280x33, kaapin koolle 300x300x210, Galvanoitu teräs ja alumiini, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja, lukittava, sis. avaimen
Lisätieto : Raamit galvanoitua terästä, ovi alumiinia, RAL 7035, kaapin koolle 300x300x210
Mitat :
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 30
Materiaalit :
Materiaali : Ovi: alumiinia, karmit: galvanoitu teräs
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


