FIBOX - Tempo asennuskotelo PC - TPCM 191209T

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Tempo asennuskotelo PC - TPCM 191209T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

122 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot191 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot239 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot289 mm

Korkeus:

187 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot289 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot344 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 122 mm

  • Korkeus - 187 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074087133

Sähkönumero

3424397

Toimittajan tuotenumero

5824029

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

122 mm

Korkeus:

187 mm

Syvyys:

90 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Läpivientireikien määrä:

20

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tempo asennuskotelo PC TPCM191209T, IP65, IK08, 187x122x90 mm, läpinäkyvä kansi, metrisillä aihioilla FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.

FIBOX

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan