FIBOX - Tempo asennuslevy - MP 1912

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Tempo asennuslevy - MP 1912

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 140 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074061119

Sähkönumero

3435702

Toimittajan tuotenumero

5518022

Tukkuerä

4

Materiaali:

teräs

Korkeus:

140 mm

Leveys:

100 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tempo asennuslevy galvanoidusta teräksestä MP1912, 140x100x1,5 mm, kotelolle: 187x122x90 mm

FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan