FIBOX - Tempo DIN-35 as.kisko - DR 210

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Tempo DIN-35 as.kisko - DR 210

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 210 mm

  • Korkeus - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074061164

Sähkönumero

3435970

Toimittajan tuotenumero

5518027

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

210 mm

Korkeus:

4.5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

200 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

Tempo DIN-kisko galvanoidusta teräksestä DR210, 210x35x7 mm, kotelolle: 240x191x107 mm

FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan