FIBOX - Tempo DIN-35 as.kisko - DR 215

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 215 mm
Korkeus - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074061188
Sähkönumero
3435974
Toimittajan tuotenumero
5518029
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
215 mm
Korkeus:
4.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän keskitetty etäisyys:
205 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
Tempo DIN-kisko galvanoidusta teräksestä DR215, 215x35x7 mm, kotelolle: 289x239x107 mm
FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


