FIBOX - Tempo DIN-35 as.kisko - DR 265

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 265 mm
Korkeus - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074061171
Sähkönumero
3435972
Toimittajan tuotenumero
5518028
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
265 mm
Korkeus:
4.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän keskitetty etäisyys:
255 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
Tempo DIN-kisko galvanoidusta teräksestä DR265, 265x35x7 mm, kotelolle: 289x239x107 mm
FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


